Cód. 90714 13 12 | Peso 0.10Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.1/2" 27MM

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 1/2" - 27 mm
$ 693.11 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 231.03 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 1/2" 
Salida: 27 mm - Hexagonal 
Longitud: 50 mm

Costos de financiación

693.11
Por favor esperá un momento.