Cód. 90714 13 11 | Peso 0.14Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.1/2" 24MM

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 1/2" - 24 mm
$ 722.91 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 240.97 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 1/2" 
Salida: 24 mm - Hexagonal 
Longitud: 45 mm

Costos de financiación

722.91
Por favor esperá un momento.