Cód. 90714 13 091 | Peso 0.12Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.1/2" 21MM

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 1/2" - 21 mm
$ 601.92 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 200.64 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 1/2" 
Salida: 21 mm - Hexagonal 
Longitud:38 mm

Costos de financiación

601.92
Por favor esperá un momento.