Cód. 90714 13 081 | Peso 0.10Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.1/2" 18MM

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 1/2" - 18 mm
$ 636.06 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 212.02 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 1/2" 
Salida: 18 mm - Hexagonal 
Longitud:38 mm

Costos de financiación

636.06
Por favor esperá un momento.