Cód. 90714 13 071 | Peso 0.13Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.1/2" 16MM

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 1/2" - 16 mm
$ 496.06 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 165.35 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 1/2" 
Salida: 16 mm - Hexagonal 
Longitud:38 mm

Costos de financiación

496.06
Por favor esperá un momento.