Cód. 90714 13 06 | Peso 0.08Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.1/2" 14MM

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 1/2" - 14 mm
$ 444.63 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 148.21 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 1/2" 
Salida: 14 mm - Hexagonal 
Longitud:38 mm

Costos de financiación

444.63
Por favor esperá un momento.