Cód. 90712 012 21 | Peso 0.78Kg.

LLAVE CRIQUE ARTICULADA 1/2"

Cabeza articulada, delgada y compacta.
$ 2730.31 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 910.10 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
La cabeza articulada gira 360º

Práctico sistema de bloqueo/liberación de la cabeza, permite posicionarla en cualquier ángulo.

Sistema crique
72 dientes
Perilla selectora del sentido de giro.


Botón de liberación rápida del tubo.

Eje ergonómico.
Inclinación justa para facilitar la maniobrabilidad en su uso.

Datos técnicos.
Salida: ½”, con bolilla fijadora.
Longitud: 309 mm
Versión: Satinado
Material cuerpo: CR-V
Mango: 2 componentes

 

Productos relacionados

Cód. 90712 012 0
LLAVE CRIQUE 72 DIENTES ENC. 1/2"
$ 1908.35
Cód. 90712 014 0
LLAVE CRIQUE 72D. ENC.1/4
$ 1310.56
Cód. 90712 134 13
TUBO MULTIUSO 1/2" - 13 MM
$ 310.90

Costos de financiación

2730.31
Por favor esperá un momento.