Cód. 90712 014 0 | Peso 0.14Kg.

LLAVE CRIQUE 72D. ENC.1/4

Llave cricket con cabeza delgada y compacta.
$ 2056.83 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 685.61 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Dentado fino con 72 dientes. 5º ángulo de giro. Paso fino para trabajos de precisión.
Disco selector de giro.

  1. Conmutación del sentido de giro rápido y fácil.
  2. Accionador más grande que la cabeza para facilitar el agarre, incluso con una sola mano.
  3. Eje cromado y ergonómico. Inclinación justa para facilitar la maniobrabilidad en su uso.

Salida: 6,3 – ¼”
Longitud: 135 mm
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Versión: Cromado
Mango: 2 componentes

Productos relacionados

Cód. 90712 013 002
LLAVE CRIQUE 3/4.
$ 16044.22
Cód. 90712 012 0
LLAVE CRIQUE 72 DIENTES ENC. 1/2"
$ 3907.97
Cód. 90712 014 012
LLAVE CRIQUE FLEX 1/4" - L300mm
$ 4923.87

Costos de financiación

2056.83
Por favor esperá un momento.