Cód. 90965 93 121 | Peso 8.15Kg.

SET HERRAM.C/MALETIN 91PZ MULTIUSO

Caja plástica con trabas plegables de aluminio. Tamaño: 423 x 86 mm.
$ 21659 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 7219.66 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Amplio surtido de herramientas. 
  • Llaves Zebra combinados 11 piezas: 8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,22mm.
  • Pinzas combinadas: 180mm.
  • Martillo 400g.
  • Alicate para bomba de agua
  • Tester de voltaje 3.0mm 150-250 volt.
  • Llave crique Zebra 135mm.
  • Junta cardánica ¼” Zebra
  • Extensión 50+100mm ¼” Zebra
  • Tubos Zebra® 1/4" Multi.: 4,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm.
  • Llave crique Zebra 250mm.
  • Junta cardánica ½” Zebra
  • Extensión 125, 150mm. ½” Zebra
  • Tubos Zebra® de ½”- 19 unid.: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,30,32mm.
  • Destornillador ¼˝ cuadrado
  • Destornillador varilla rígida Zebra 0.6 x 3.5 x 100mm.
  • Destornillador varilla rígida Zebra 1.2x 6.5 x 150mm
  • Destornillador PH1
  • Destornillador PH2
  • Adaptador para puntas bit ¼”
  • Puntas bit 30 unid.:
  • 1 x AW10, 25, 30/ Hex. Interna 3, 4,5 mm./ TX 15, 40.
  • 1 x recta 4.5 x 0.6; 5.5 x 0.8; 6.5 x12 mm.
  • 2 x AW 20/PH1, 2/ PZ1/ TX 10, 20, 25, 30
  • 3 X PZ2.
  • Soporte para puntas bit 51 mm.

Productos relacionados

Cód. 90986 006 400
ENGRASADORA MANUAL/NEUMATICA 400 CC
$ 6953.89
Cód. 90965 93 120
SET HERRAMIENTAS C/MALETIN 91 PIEZAS
$ 31561.38

Costos de financiación

21659
Por favor esperá un momento.