Cód. 90965 13 023 | Peso 3.20Kg.

Juego tubos multiuso 1/2

Conjunto de tubos sistema Multiuso con encastre de 1/2". Calidad Zebra ®
$ 11383.12 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 3794.37 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Sistema de tubos Multiuso para todo tipo de tuercas: Hexagonal métrico, en pulgadas, Torx, Bi hexagonal, XZN y Cuadrantes. 

Superficie: cromado, pulido 
Accionamiento: 1/2" cuadrado 
Diseño: Corto 
Contenido: 23 piezas 
19. Tubos multiuso, corto. Tamaños de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm 
1.  Llave crique 1/2" reversible, largo 250 mm, con 72 dientes (5º de giro mínimo)
1. Extensión 1/2", largo 125 mm.
1. Extensión 1/2", largo 250 mm.
1. Acople cardánico 1/2", largo 70 mm.
Caja metálica.

Productos relacionados

Cód. 90965 13 020
CONJUNTO DE TUBOS C/LLAVE CRIQUE
$ 10959.10
Cód. 90965 17 035
JUEGO DE TUBOS MULTI 1/4 Y 3/8 -35PZ
$ 2878.59
Cód. 90714 13 258
Set de tubos de impacto de 1/2
$ 15789.36

Costos de financiación

11383.12
Por favor esperá un momento.