Cód. 90965 14 156 | Peso 16.12Kg.

JUEGO DE TUBOS 3/4 ESTRIADO PULGADA

Juego de tubos enc. 3/4" Estriados en pulgadas con llave crique y extensiones. 20 piezas.
$ 37823.71 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 12607.90 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés



Material: CR-V
Versión: Satinado
En caja metálica         

Contenido:
1 llave crique,
1 extensión de 100 mm,
1 extensión de 200 mm,
1 mango de fuerza 480 mm,
16 tubos cortos: 7/8”, 15/16”, 1”, 1 1/16”, 1 1/8”,1 3/16”, 1 ¼”, 1 5/16”, 1 3/8”, 1 7/16”, 1 ½”, 1 5/8”, 1 ¾”, 1 13/16”, 1 7/8”, 2”

Productos relacionados

Cód. 90703 008 987
ATORNILLADORA DE IMPACTO 1" - LARGA
$ 48620
Cód. 90715 141 01
Llave crique 3/4 con mango cambiable
$ 8712

Costos de financiación

37823.71
Por favor esperá un momento.