Cód. 90965 11 023 | Peso 0.59Kg.

CTO. DE TUBOS DE ¼” CON LLAVE CRIQUE

Juego de puntas bit y tubos multiuso con mini llave crique
$ 4905.44 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1635.14 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Herramienta especial, extremadamente compacta con llave para puntas bit, vasos hexagonales y adaptador para trabajos en espacios reducidos.

• Llave de alto rendimiento, diseño muy robusto.
• Torque máximo por arriba de los 40Nm.
• Cabezal de la llave muy compacto, de 72 dientes finos, con ángulo reversible de 5º.
• Altura pequeña en comparación con otras llaves estándar.
• Variado surtido de adaptadores y vasos brinda un gran rango de aplicaciones.
• Ideal para solucionar los problemas diarios del artesano del trabajo p.ej: reparaciones de autos, motos, bicicletas, industria mecánica, mecanismos de precisión y mueblerías.

Contenido: 23 piezas
• 6 Tubos 1/4": 5,6,8,10,11,13 mm.
• Puntas PH1, PH2, T10, T15,T20, T25, T27, T30,
• Punta 25mm hexagonales 3, 4, 5, 6mm
• Adaptador para puntas 25mm.
• Punta plana 8.0 x 5.5 x 25mm.
• Extensión 100mm.
• Llave crique reversible
• Adaptador magnético 100mm

Productos relacionados

Cód. 00890 150 419
Espuma limpia pantallas led
$ 194.81
Cód. 90714 01 555
PINZA/ALICATE COMBINADO ZEBRA 180mm
$ 1689.08

Costos de financiación

4905.44
Por favor esperá un momento.