Cód. 90965 13 020

CONJUNTO DE TUBOS C/LLAVE CRIQUE

Encastre 1/2" - 23 piezas
$ 5791.14 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1930.38 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

En caja metálica con compartimentos de  espuma de alta calidad para su encastre.

 

  • Llave crique 250 mm
  • Extensión 76 mm
  • Extensión 152 mm
  • Junta cardánica 73 mm
  • 19 tubos multiuso, versión corta: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30 y 32 mm

 

Productos relacionados

Cód. 90965 13 023
Juego tubos multiuso 1/2
$ 6997.51
Cód. 90715 001
Kit de alicates p/segur.seguer 8pzas
$ 4571.67
Cód. 90965 12 710
SET DE PUNTAS BIT 71PZ
$ 4173.93

Costos de financiación

5791.14
Por favor esperá un momento.