Cód. 90712 138 3 | Peso 0.76Kg.

SET DE EXTENSIONES C/LUZ-1/2"-3 PZ

Proporciona iluminación en espacios de trabajo reducidos y oscuros.
$ 2531.36 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 843.78 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

El set contiene:
Extensión ½” – Longitud: 75 mm
Extensión ½” – Longitud: 125 mm
Extensión ½” – Longitud: 250 mm

Con led incorporado
Ilumina el área de trabajo a través del tubo

Flujo luminoso
80 lumens

Alimentación
3 PILAS LR626

Nota: pilas no incluidas.

Productos relacionados

Cód. 90712 012 0
LLAVE CRIQUE 72 DIENTES ENC. 1/2"
$ 1908.35
Cód. 90712 138 118
PROLONGADOR 1/2
$ 1297.66

Costos de financiación

2531.36
Por favor esperá un momento.