Cód. 90712 138 118 | Peso 0.10Kg.

PROLONGADOR 1/2

Encastre 1/2" - Largo 475 mm
$ 1297.66 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 432.55 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Prolongador de seguridad, evita la caída accidental de la llave de vaso.
Norma: DIN 3123, ISO 3316
Versión: cromado, pulido.
Entrada 1/2" con ranura para fijación de bola.
Salida 1/2" con bola de fijación.
Prolongador en ángulo: posibilita el movimiento hasta 8º, lo que facilita el trabajo en zonas de difícil acceso.

Productos relacionados

Cód. 90962 219 003
CAJA HERRAMIENTAS POLIPR. Nº 3
$ 4315.31
Cód. 90712 138 103
PROLONGADOR 1/2" LARGO 75 MM
$ 659.14

Costos de financiación

1297.66
Por favor esperá un momento.