Cód. 90715 141 07

Articulación tipo cardan 3/4

Accesorio de operación de tubos de encastre de 3/4"
$ 738.24 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 246.08 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Permite accionar tubos de encastre de CR-V en espacios reducidos, mediante la utilización de mangos de fuerza o llaves criquet de 3/4"

Norma: DIN 3123, ISO 3316
• Versión: cromado, pulido.
• Entrada: 3/4”, con ranura para bola de fijación.
• Salida: 3/4” con bola de fijación.
• Articulación: frenada.
- Se queda en la posición previamente fijada.

Productos relacionados

Cód. 90715 141 01
Llave crique 3/4 con mango cambiable
$ 6980.61
Cód. 90715 141 06
Prolongador encastre 3/4"
$ 861.60

Costos de financiación

738.24
Por favor esperá un momento.