Cód. 90712 012 22 | Peso 0.48Kg.

LLAVE CRIQUE 1/2" - 168 DIENTES

Para trabajos de precisión.

Dentado fino con 168 diente. 2,1º ángulo de giro.
Para trabajos de precisión.

Disco selector de giro.
Conmutación del sentido de giro rápido y fácil.

Sistema de liberación rápida del tubo.

Mango de 2 componentes
Ergonómico y antideslizante


Datos técnicos:
Salida: 1/2", con bolilla fijadora. 
Longitud: 240 mm
Material: CR-V
Versión: Satinado.
Mango: 2 componentes

Productos relacionados

LLAVE CRIQUE MANGO EXTEN. ENC. 1/2"
Cód: 90712 013 001
Precio Lista $ 6416.66
3 cuotas
LLAVE CRIQUE 72 DIENTES ENC. 1/2"
Cód: 90712 012 0
Precio Lista $ 5490.84
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.