Cód. 90965 014 27 | Peso 0.10Kg.

SET TUBOS/PTAS 1/4 C/CRIQUE TRANSF.

Set de tubos y puntas 1/4" con llave crique multifunción.

Llave crique esférica multifunción con mango ajustable con un conjunto de tubos y puntas de uso más común.

Contenido:
- Llave crique 3 en 1. Puede usarse como una llave crique convencional, como destornillador o como llave T. Largo: 145 mm.
- 9 tubos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Largo 22 mm.
- 3 puntas bit: PH1, PH2 y PH3. Largo 25 mm.
- 3 puntas bit hexagonal interno: 4, 5 y 6. Largo 25 mm.
- 7 puntas torx: 10, 15, 20, 25, 27, 30 y 40. Largo 25 mm.
- Punta plana 1.0 x 5.5. Largo 25 mm.
- Extensiones: 50 y 150 mm.
- Junta cardánica. Largo 33 mm.

 

Productos relacionados

Agotado
MARCADOR INDUSTRIAL AMARILLO
Cód: 83890 55
Precio Lista $ 906.59
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.