Cód. 90965 13 023 | Peso 3.20Kg.

JUEGO TUBOS MULTIUSO 1/2" (23 PIEZAS

Conjunto de tubos sistema Multiuso con encastre de 1/2". Calidad Zebra ®
Sistema de tubos Multiuso para todo tipo de tuercas: Hexagonal métrico, en pulgadas, Torx, Bi hexagonal, XZN y Cuadrantes. 

Superficie: cromado, pulido 
Accionamiento: 1/2" cuadrado 
Diseño: Corto 
Contenido: 23 piezas 
19. Tubos multiuso, corto. Tamaños de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm 
1.  Llave crique 1/2" reversible, largo 250 mm, con 72 dientes (5º de giro mínimo)
1. Extensión 1/2", largo 125 mm.
1. Extensión 1/2", largo 250 mm.
1. Acople cardánico 1/2", largo 70 mm.
Caja metálica.
Las imágenes son ilustrativas

Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados

CAJA HERRAMIENTAS POLIPR. Nº 2
Cód: 90962 219 002
Precio Lista $ 13377.51
GABINETE P/HERRAM. 8 CAJ. Y TAPA NR3
Cód: 90962 615 408
Precio Lista $ 101440.35
CONJUNTO DE TUBOS EXTRACTORES 3/8"
Cód: 90965 13 901
Precio Lista $ 17839.03
JUEGO TUBOS MULTIUSO 1/2" (23 PIEZAS
Cód: 90965 13 023
Precio Lista $ 34269.62
CONJUNTO DE TUBOS DE 1/4" MULTIUSO
Cód: 90965 11 23
Precio Lista $ 15129.96
KIT TUBO MULTIUSO ENCASTRE 1/4"
Cód: 90965 11 032
Precio Lista $ 19272.63
SET DE TUBOS ARTICUL. DE 1/4" 12Pzas
Cód: 90965 11 012
Precio Lista $ 18153.63
SET TUBOS IMPACTO DE 1/2" - 8 PIEZAS
Cód: 90714 13 258
Precio Lista $ 40906.71

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.