Cód. 90714 526 003 | Peso 4.94Kg.

SET EXTRACT. DE ROTULA DE DIRECCION

3 extractores intercambiables de 30 - 35 mm, 35 - 40 mm, 40 - 45 mm.

Adecuado para extraer y reemplazar, rápida y fácilmente, rótulas axiales de dirección sin la necesidad de desarmar la cremallera de dirección.
Fijación automática en las rótulas.
Simple y fácil de usar, con una llave criquet/mango de fuerza de 1/2" o llave de 32 mm.
3 extractores intercambiables de 30 - 35 mm, 35 - 40 mm, 40 - 45 mm.
Barra de acople de 350 mm.

Aplicación: vehículos livianos y camionetas.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a SET EXTRACT. DE ROTULA DE DIRECCION

LLAVE COMBINADA 32 MM

LLAVE COMBINADA 32 MM

Cód: 90713 301 32
Precio Lista $ 45590.38
LLAVE CRIQUE 72 DIENTES ENC. 1/2"

LLAVE CRIQUE 72 DIENTES ENC. 1/2"

Cód: 90712 012 0
Precio Lista $ 125660.92
SEPARADOR DE EXTR.DE DIREC.Y ROTULA

SEPARADOR DE EXTR.DE DIREC.Y ROTULA

Cód: 90715 52 10
Precio Lista $ 98647.67

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.