Cód. 90714 58 043 | Peso 0.74Kg.

SOPAPAS P/EXT. PARABRISAS FIJO 60KG

Con cabezales fijos.
$ 4687.49 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1562.49 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
De construcción fuerte y resistente.
Gracias al uso de materiales de alta calidad la resistencia es incomparable.
Para usar en superficies planas.
Para materiales con superficies lisas y herméticas, tales como vidrios, paneles plásticos, hojas de metal, mármol, azulejo, etc…
Capacidad de carga: 60 kg
Peso: 560 g
Diámetro del disco de succión: 120mm

Costos de financiación

4687.49
Por favor esperá un momento.