Pinza VDE punta de tijera,
con bordes cortantes.
Norma: DIN ISO 5746, IEC 900,
EN 60900.
Mangos: Aislamiento Zebra de 2
componentes, protección para
deslizamiento de la mano.
Filo cortante: Para alambres
duros (diámetro 2.2mm) y
medios (diámetro 3.2mm).
Pico: forma de cabeza de
hongo, rugosa.
Uniones: cubiertas.
Cabezal: Cromado-plata.