Cód. 90714 01 557 | Peso 0.22Kg.

PINZA DE PTA.ZEBRA C/BORDES CORT.210

Mango de 2 componentes
Extremos elásticos para altas cargas de trabajo, especialmente en dobleces.

 Norma: DIN ISO 5745. 
• Mangos: Zebra de 2 componentes. 
• Filo cortante: Para alambres duros (diámetro 2.2mm) y medios (diámetro 3.2mm), endurecido por enducción. 
• Pico: Chato, redondeado, dentado. 
• Uniones: cubiertas 
• Cabezal: Cromado-plata. 
• Extremos elásticos para altas cargas de trabajo, especialmente en dobleces.

Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados

ESTACION SANITARIA DE PISO WURTH
Cód: 90899 550 901
Precio Lista $ 43496.83
ESTACION SANITARIA WURTH
Cód: 90899 550 900
Precio Lista $ 34754.95
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE AZUL
Cód: 90899 742 001
Precio Lista $ 485.93
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE NEGRO
Cód: 90899 742 002
Precio Lista $ 485.93

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.