Cód. 90714 01 588 | Peso 0.32Kg.

PINZA 3 EN 1 VDE

Pinza VDE. Corta, desenfunda y pela cables eléctricos.
Norma: IEC 60900 
Para trabajos con voltajes de hasta 1000 V (AC) o de hasta 1500 V (DC). 
  
3 en 1 
• Ofrece un gran ahorro de tiempo al no tener que cambiar de herramienta. 
• Corta, desenfunda y pela un cable con movimientos cómodos y sencillos. 
  
Mango ergonómico para un trabajo seguro.  
Mango de 2 componentes, antideslizante, con collar VDE amplio para evitar el contacto con zonas conductoras. 
  
Filo de corte endurecido por inducción que le aporta gran dureza, durabilidad y precisión. 
  
Cuchillas frontales con un óptimo ángulo de trabajo. 
  
Unión: cubierta. 
  
Superficie cromada y pulida. 

Diámetro máximo del cable (AL/CU): 12 mm. 

Sección del cable min./max: 1,5 - 2,5 mm2

Productos relacionados

CINTA AISLADORA 19mm X 10mts NEGRA
Cód: 00985 010 1
Precio Lista $ 273.94
3 cuotas
ESTACION SANITARIA DE PISO WURTH
Cód: 90899 550 901
Precio Lista $ 43496.83
3 cuotas
ESTACION SANITARIA WURTH
Cód: 90899 550 900
Precio Lista $ 34754.95
3 cuotas
PINZA PRENSA TERMINALES
Cód: 90557 10
Precio Lista $ 7349.41
3 cuotas
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE AZUL
Cód: 90899 742 001
Precio Lista $ 485.93
3 cuotas
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE NEGRO
Cód: 90899 742 002
Precio Lista $ 485.93
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.