Cód. 90885 20 02 | Peso 0.23Kg.

Tenaza corta tuberia de aire

Cortador de manguera hasta 22 mm de diámetro exterior.
$ 5389.23 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1796.41 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Para cortar tubos/mangueras poliamida, pvc, goma, etc. flexibles de material sintético y de caucho nitrílico con o sin refuerzo textil de hasta 22 mm de diámetro exterior. No son apropiadas para cortar tubos flexibles con refuerzo exterior metálico.

Costos de financiación

5389.23
Por favor esperá un momento.