Cód. 90714 01 578 | Peso 0.23Kg.

PINZA VDE PUNTA TIJERA C/BORDES CORT.

$ 3217.63 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1072.54 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Pinza VDE punta de tijera, con bordes cortantes.
Norma: DIN ISO 5746, IEC 900, EN 60900.
Mangos: Aislamiento Zebra de 2 componentes, protección para deslizamiento de la mano.
Filo cortante: Para alambres duros (diámetro 2.2mm) y medios (diámetro 3.2mm).
Pico: forma de cabeza de hongo, rugosa. 
Uniones: cubiertas. 
Cabezal: Cromado-plata. 

Costos de financiación

3217.63
Por favor esperá un momento.