Cód. 90695 391 885 | Peso 0.38Kg.

PINZA P/COLOCAC.Y EXTRACC.DE PLOMOS

Con empuñadura de plástico
$ 3372.58 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1124.19 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Para montar y desmontar contrapesas, ya sea en llantas de acero o en llantas de aluminio. 
La garra superior es de útil ayuda a la hora de sacar las válvulas, en llantas de acero. 
Las formas de la cara interior de sus mangos son ideales para abrir o cerrar los “clips” de las contrapesas hasta conseguir la apertura deseada.

 

Productos relacionados

Cód. 90715 93 03
Camilla para mecanico
$ 8517.68
Cód. 90830 51 10
CONTRAPESO P/LLANTA DE HIERRO 10G
$ 6.46
Cód. 90830 51 40
CONTRAPESO P/LLANTA DE HIERRO 40G
$ 14.88

Costos de financiación

3372.58
Por favor esperá un momento.