Cód. 90714 601 920 | Peso 0.20Kg.

PINZA DE ESTRANGULAMIENTO P/MANGUERA

Para un rápido y seguro estrangulamiento de mangueras flexibles (sin tela metálica)
$ 435.6 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 145.2 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Mecanismo de bloqueo, mantiene la pinza en la posición de sujeción deseada.
Mandíbulas redondeadas, previenen daños no deseados en las mangueras.
Mandíbulas en ángulo, para mangueras en lugares de difícil acceso.
Para mangueras hasta 30 mm de diámetro.
Dimensiones: 66 mm x 200 mm
Material: Nylon con fibra 

Productos relacionados

Cód. 90549 416 027
ABRAZADERA MUELLE ONDULADO 16-27mm
$ 171.33
Cód. 90715 06 360
Extractor para mangueras 24 a 53mm
$ 1921.85
Cód. 00771 3 6
Manguera combustible goma 3x6mm 5mts
$ 135.26

Costos de financiación

435.6
Por favor esperá un momento.