Cód. 90714 01 563 | Peso 0.37Kg.

PICO DE LORO

$ 5828.25 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1942.75 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Norma: DIN ISO 8976.
Mango: Zebra, 2 componentes.
Mordazas: Dientes especialmente endurecidos.
Articulación: macho-hembra.
Cabeza: cromada.
Ajustable: 11 posiciones de ajuste con auto agarre.
Aplicaciones: Para instalaciones rápidas de tuercas y tuberías trabajando sólo con una mano.
Transmisión de fuerza óptima.

Costos de financiación

5828.25
Por favor esperá un momento.