Cód. 90715 01 95 | Peso 0.16Kg.

ALICATE PELACABLE AJUSTABLE VDE

Para trabajos con voltajes de hasta 1000 V (AC) o de hasta 1500 V (DC).
$ 2136.37 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 712.12 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Norma: IEC 60900
Mangos: aislados, rojos, protección antideslizamiento.
Unión: cubierta.
Cabezal: cromado.Resorte de apertura automática de la pinza.
Tornillo para ajuste del diámetro de cable.
Cables conductores con aislamiento plástico o de goma.
Diámetro máximo del cable: 5 mm
Sección del conductor máx. : 10 mm ²

Productos relacionados

Cód. 90715 07 55
CORTADOR DE CABLES VDE L170mm-15mm
$ 3699.69
Cód. 90613 636 12
DESTORNILLADOR TUBO VDE - SW12
$ 792.55

Costos de financiación

2136.37
Por favor esperá un momento.