Cód. 91714 73 500 | Peso 8.80Kg.

LLAVE MULTIPLICADORA A MANIJA 3500Nm

Multiplicador de fuerza a manija 3500nm.
El multiplicador permite aflojar tuercas de las ruedas extremadamente ajustadas en camiones, máquinas agrícolas y otros vehículos pesados.
Esta unidad no necesita mantenimiento.
Utiliza engranajes planetarios para entregar una relación 1:56, desarrolla una fuerza de par de 350 kilos.
El multiplicador se completa con un tubo de impacto de 32 mm y uno de 33 mm.
En práctica caja contenedora de plástico.

Ventajas:
Operación simple y segura.
No necesita largas barras.
Bajo peso, 5 kg.

Nota: El multiplicador de fuerza  ha sido diseñado sólo para funcionamiento manual. No intente utilizando acoplando una pistola de aire o de impacto o un crique o con accesorios que no sean los suministrados con el mismo.

Productos relacionados

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1" - LARGA
Cód: 90703 008 987
Precio Lista $ 48620
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.