Cód. 90713 301 30 | Peso 0.58Kg.

Llave combinada powerdriv 30mm

Llave combinada POWERDRIV - métrico, versión corta.
$ 899.92 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 299.97 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Llaves con sistema 12 caras Powerdriv que garantiza el mas exacto anclaje.

Material: Cromo-Vanadio 
Superficie: terminada en cromo plateado, cabeza y corona pulida brillante. 
Geometría: 12 cantos en el lado del anillo e inclinación de 15º de la boca. 
Están en la proporción óptima al mango. De esta forma se consigue un ángulo mínimo de giro. 
La inclinación de 15º de la llave estrella permite más libertad para los dedos, asimismo para sobrepasar obstáculos.

Las tolerancias justas de las medidas de las llaves garantizan una gran fiabilidad y seguridad en la utilización intensiva. 

 

 

 

 

Productos relacionados

Cód. 95861 006 005
ADITIVO DIESEL COMMON RAIL 5L
$ 5445
Cód. 90713 303 12
Llave combinada powerdriv 15/16
$ 1130.58

Costos de financiación

899.92
Por favor esperá un momento.