Cód. 90713 301 26 | Peso 0.40Kg.

Llave combinada powerdriv 26mm

Llave combinada POWERDRIV - métrico, versión corta.
$ 717.98 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 239.32 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Llaves con sistema 12 caras Powerdriv que garantiza el mas exacto anclaje.

Material: Cromo-Vanadio 
Superficie: terminada en cromo plateado, cabeza y corona pulida brillante. 
Geometría: 12 cantos en el lado del anillo e inclinación de 15º de la boca. 
Están en la proporción óptima al mango. De esta forma se consigue un ángulo mínimo de giro. 
La inclinación de 15º de la llave estrella permite más libertad para los dedos, asimismo para sobrepasar obstáculos.

 

 

Las tolerancias justas de las medidas de las llaves garantizan una gran fiabilidad y seguridad en la utilización intensiva. 

Productos relacionados

Cód. 90613 261 08
Destornillador plano 8mm largo
$ 1171.87
Cód. 95861 510 250
LIMPIADOR DE RADIADOR
$ 542.26
Cód. 90713 303 07
Llave combinada powerdriv 5/8
$ 607.52

Costos de financiación

717.98
Por favor esperá un momento.