Cód. 90713 301 19 | Peso 0.17Kg.

Llave combinada powerdriv 19mm

Llave combinada POWERDRIV - métrico, versión corta.
$ 291.61 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 97.20 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Llaves con sistema 12 caras Powerdriv que garantiza el mas exacto anclaje.

Material: Cromo-Vanadio
Superficie: terminada en cromo plateado, cabeza y corona pulida brillante.
Geometría: 12 cantos en el lado del anillo e inclinación de 15º de la boca.
Están en la proporción óptima al mango. De esta forma se consigue un ángulo mínimo de giro.
La inclinación de 15º de la llave estrella permite más libertad para los dedos, asimismo para sobrepasar obstáculos.

Las tolerancias justas de las medidas de las llaves garantizan una gran fiabilidad y seguridad en la utilización intensiva.

Productos relacionados

Cód. 90962 620 50
BANCO DE TRABAJO 3 CAJONES
$ 35053.21
Cód. 95861 103 300
ELEVADOR DE OCTANOS PARA NAFTA 300ml.
$ 756.55
Cód. 90713 301 25
Llave combinada powerdriv 25mm
$ 461.01

Costos de financiación

291.61
Por favor esperá un momento.