Cód. 90713 303 12 | Peso 0.32Kg.

Llave combinada powerdriv 15/16

Llave combinada en pulgadas, boca estándar y ojo POWERDRIV.
$ 536.03 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 178.67 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Material: Acero Cromo-Vanadio (31CrV3) con tratamiento térmico.
Acabado pulido: óptima protección contra la corrosión, mejor agarre de la herramienta y  fácil limpieza.

Dureza: 39HRc. Proporciona la dureza necesaria para el buen trabajo de la herramienta.

Según la norma DIN 3113A.

Productos relacionados

Cód. 90714 63 240
CONJ PUNZONES PTA PLANA
$ 2955.60
Cód. 95861 103 300
ELEVADOR DE OCTANOS PARA NAFTA 300ml.
$ 756.55
Cód. 90713 301 19
Llave combinada powerdriv 19mm
$ 454.83

Costos de financiación

536.03
Por favor esperá un momento.