Cód. 90713 303 07 | Peso 0.11Kg.

Llave combinada powerdriv 5/8

Llave combinada en pulgadas, boca estándar y ojo POWERDRIV.
$ 607.52 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 202.50 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Material: Acero Cromo-Vanadio (31CrV3) con tratamiento térmico.
Acabado pulido: óptima protección contra la corrosión, mejor agarre de la herramienta y  fácil limpieza.

Dureza: 39HRc. Proporciona la dureza necesaria para el buen trabajo de la herramienta.

Según la norma DIN 3113A.

Productos relacionados

Cód. 90893 800 1
Cobre en pasta cu 800
$ 984.23
Cód. 90713 301 27
Llave combinada powerdriv 27mm
$ 792.70

Costos de financiación

607.52
Por favor esperá un momento.