Cód. 90713 303 09 | Peso 0.17Kg.

Llave combinada powerdriv 3/4"

Llave combinada POWERDRIV en pulgadas, versión corta.
$ 753.72 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 251.24 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Llave combinada POWERDRIV en pulgadas, versión corta.

Llaves con sistema 12 caras Powerdriv que garantiza el mas exacto anclaje.

Material: Cromo-Vanadio

Superficie: terminada en cromo plateado, cabeza y corona pulida brillante.

Geometría: Corona terminada en ángulo de 15º, posición de la cabeza 15º.

Corona con doble hexágono y cabeza en posición de 15º para un óptimo radio de agarre, logrando un mínimo ángulo de rotación.

El ángulo de 15º de la corona de la llave permite más espacio libre para usar los dedos o trabajar alrededor de los obstáculos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos relacionados

Cód. 90715 311 110
Conjunto de llaves allen pulgada
$ 957.54
Cód. 90713 301 26
Llave combinada powerdriv 26mm
$ 717.98

Costos de financiación

753.72
Por favor esperá un momento.