LLAVE COMB. ARTICULADA-FAMILIA


Usos:
Se utiliza para apretar o aflojar elementos ajustados mediante tornillos o tuercas. 


Características:
Garantiza una fiabilidad y seguridad más alta en la utilización intensiva. Por su construcción facilitan el trabajo en lugares de difícil acceso y minimizan el ángulo de giro. 

Familia

LLAVE COMB.ARTICULADA C/CRIQUE 08 MM
Cód: 90714 263 08
Precio Lista $ 1962.49
3 cuotas
Agotado
LLAVE COMB.ARTICULADA C/CRIQUE 10 MM
Cód: 90714 263 10
Precio Lista $ 1962.49
3 cuotas
LLAVE COMB.ARTICULADA C/CRIQUE 11 MM
Cód: 90714 263 11
Precio Lista $ 2035.34
3 cuotas
LLAVE COMB.ARTICULADA C/CRIQUE 12 MM
Cód: 90714 263 12
Precio Lista $ 2183.56
3 cuotas
LLAVE COMB.ARTICULADA C/CRIQUE 13 MM
Cód: 90714 263 13
Precio Lista $ 2385.15
3 cuotas
LLAVE COMB.ARTICULADA C/CRIQUE 14 MM
Cód: 90714 263 14
Precio Lista $ 2526.60
3 cuotas
LLAVE COMB.ARTICULADA C/CRIQUE 17 MM
Cód: 90714 263 17
Precio Lista $ 2874.71
3 cuotas
LLAVE COMB.ARTICULADA C/CRIQUE 19 MM
Cód: 90714 263 19
Precio Lista $ 3164.39
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.