Cód. 90965 93 120 | Peso 8.10Kg.

SET HERRAM.C/MALETIN 91 PZ HEXAGONAL

Caja plástica con trabas plegables de aluminio. Tamaño: 423 x 86 mm.
Amplio surtido de herramientas.
  • Llaves Zebra combinados 11 piezas: 8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,22mm. 
  • Pinzas combinadas: 180mm. 
  • Martillo 400g. 
  • Alicate para bomba de agua 
  • Destornillador 3.0mm 150-250 volt. 
  • Llave crique Zebra 135mm. 
  • Junta cardánica ¼” Zebra 
  • Extensión 50+100mm ¼” Zebra 
  • Tubos - 12 unid.: 4,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,12,14mm. 
  • Llave crique Zebra 250mm. 
  • Junta cardánica ½” Zebra 
  • Extensión 125, 150mm. ½” Zebra 
  • Tubos de ½”- 19 unid.: 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,26, 27, 28, 30, 32 mm. 
  • Destornillador ¼˝ cuadrado 
  • Destornillador varilla rígida Zebra 0.6 x 3.5 x 100mm. 
  • Destornillador varilla rígida Zebra1.2x 6.5 x 150mm 
  • Destornillador PH1 
  • Destornillador PH2 
  • Adaptador para puntas bit ¼” 
  • Puntas bit 30 unid.:1 x AW10, 25, 30/ Hex. Interna 3, 4,5 mm./ TX 15, 40.1 x recta 4.5 x 0.6; 5.5 x 0.8; 6.5 x12 mm.2 x AW 20/PH1, 2/ PZ1/ TX 10,20, 25, 303 X PZ2. 
  • Soporte para puntas bit 51 mm.

Productos relacionados

MANGO DE FUERZA MOVIL ENCASTRE 1/2
Cód: 90712 130 101
Precio Lista $ 2894.84
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.