Usos
Práctica y conveniente llave cruz para el montaje y desmontaje de neumáticos.
Características
× Material: Cromo - Vanadio
× Mango: PVC. Antideslizante y ergonómico.
× El set incluye:
- 1 Llave con mango giratorio.
- 1 Barra de ajuste transversal de 3
posiciones.
- 1 Tubo de 17/19mm.
- 1 Tubo de 21/23mm.
- 1 Práctico estuche de
almacenamiento
Beneficios
× Diseño Multifunción: La herramienta funciona como una
llave cruz, mango de fuerza y llave
de velocidad para apretar y aflojar de forma fácil y rápida tuercas y bulones.
× Mecanismo de liberación
rápida.
× Herramienta perfecta para
llevar en su vehículo en caso
de emergencia. Puede ser almacenada debajo del asiento o en su guantera.
× Práctica llave cruz. Permite girar la herramienta con una
mano mientras se sujeta el mango fijamente con la otra.
× Se convierte en mango de fuerza, permitiendo que se realice menor fuerza para aflojar las tuercas.
Herramienta ideal para aflojar y ajustar los bulones de las ruedas de los vehículos.