Cód. 90715 02 45 | Peso 1.21Kg.

SOLAPADORA MANUAL 5MM

Para solapar o perforar chapas de hasta 1 mm de espesor.
$ 11801.68 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 3933.89 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Tenaza combinada para solapar o perforar chapas de hasta 1 mm de espesor.
• La cabeza giratoria posibilita hacer dos trabajos con la misma herramienta.
• Manejo con una sola mano, sin necesidad de ejercer mucha fuerza para accionarla.
• Especial para la técnica de pegado de paneles y “secciones de chapa”.

Datos técnicos:
- Profundidad máxima a solapar: 13 mm
- Diámetro perforación: 5 mm
- Ancho de solapar: 22 mm
- Largo: 325 mm
- Peso: 1200 g

Costos de financiación

11801.68
Por favor esperá un momento.