Cara redonda, se utiliza para planchar la chapa siempre apoyando en la otra cara un aguantador o palanca de nuestra línea que soporte el golpe y copie la forma original a la que uno desea volver.
Cara cuadrada, se utiliza para planchar la chapa en lugares donde solo se puede ingresar con un borde recto, logrando así un planchado perfecto en el vértice que se genera con la conjunción de dos cara planas siempre apoyando en la otra cara un aguantador o palanca de nuestra línea que soporte el golpe y copie la forma original a la que uno desea volver.
Largo: 105 mm
Diámetro
cara: 32 mm
Lado cara: 25 mm
Peso: 345
g