Cód. 90715 74 20 | Peso 0.55Kg.

MARTILLO P/CHAPISTA PENA HORIZ-BOMBE

Pena horizontal y cara circular bombe
$ 4062.67 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1354.22 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Pena horizontal: Para dar forma a líneas, molduras o nervios de la chapa en las que solo se pueda golpear de la manera que la pena lo permita.

Cara redonda bombe: Se utiliza para formar la chapa que en su origen fuera bombe siempre apoyando en la otra cara un aguantador o palanca que soporte el golpe y copie la forma original a la que uno desea volver.

Largo: 160 mm
Diámetro cara: 33 mm
Longitud x ancho pena: 36 x 10 mm
Peso: 545 g

Productos relacionados

Cód. 90715 74 08
AGUANTADOR P/CHAPISTA PLANO
$ 4511.19
Cód. 90715 74 35
CABO MADERA P/MARTILLO CHAPISTA
$ 852.97
Cód. 90715 74 22
MARTILLO P/CHAPISTA PLANO RED-CUAD
$ 2827.35

Costos de financiación

4062.67
Por favor esperá un momento.