Cód. 90691 500 147 | Peso 0.01Kg.

Alambre ondulado para sacabollos

Alambre de acero cobreado para sistema Spot de desabollado
$ 131.35 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 43.78 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Permite el desabollado de chapa con impactos lineales. Se combina con la utilización del Martillo de Inercia Multigancho y la Soldadora Würth Spot 4.1

Productos relacionados

Cód. 90691 500 164
ADAPTADOR RECTANGULAR 16 X 32 MM
$ 130.06
Cód. 90691 500 115
Adaptador redondo rígido
$ 138.62
Cód. 90577 333 012
DISCO C/VELCRO RED LINE D150 G120
$ 27.57
Cód. 90892 694 011
MASILLA VAKU PLASTIC 1000g
$ 2032.8
Cód. 90691 500 140
Maxilift
$ 8529.78
Cód. 90691 500 170
PIN PULLER - SISTEMA DE DESABOLLADO
$ 25583.29
Cód. 90893 141
Spray removedor de adhesivo
$ 600.42

Costos de financiación

131.35
Por favor esperá un momento.