Cód. 90480 140 008 | Peso 0.00Kg.

GRAPA 8 MM

Caja de grapas 8 mm - 5000 u
$ 630.31 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 210.10 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 78.79 $ 551.51 Agregar
5
$ 161.98 $ 468.33 Agregar
Para uso en engrapadora de mano.
Longitud: 8 mm
Ancho: 10,6 mm
Espesor: 1,25 mm
Cantidad: 5000

Productos relacionados

Cód. 90714 834
ENGRAPADORA DE MANO
$ 3887.54
Cód. 90480 140 010
GRAPA 10 MM
$ 630.31
Cód. 90480 140 012
GRAPA 12 MM
$ 630.31

Costos de financiación

630.31
Por favor esperá un momento.