Cód. 90480 140 012 | Peso 0.84Kg.

GRAPA 12 MM

Caja de grapas 12 mm - 5000 u
$ 1065.68 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 355.22 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
3
$ 133.20 $ 932.47 Agregar
5
$ 199.81 $ 865.86 Agregar
10
$ 266.41 $ 799.26 Agregar
Para uso en engrapadora de mano.
Longitud: 12 mm
Ancho: 10,6 mm
Espesor: 1,25 mm
Cantidad: 5000

Productos relacionados

Cód. 90714 834
ENGRAPADORA DE MANO
$ 3887.48
Cód. 90480 140 010
GRAPA 10 MM
$ 766.77
Cód. 90480 140 008
GRAPA 8 MM
$ 701.78

Costos de financiación

1065.68
Por favor esperá un momento.