Cód. 90480 140 010 | Peso 0.68Kg.

GRAPA 10 MM

Caja de grapas 10 mm - 5000 u
$ 766.77 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 255.59 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
3
$ 95.85 $ 670.92 Agregar
5
$ 143.77 $ 623.00 Agregar
10
$ 191.70 $ 575.07 Agregar
Para uso en engrapadora de mano.
Longitud: 10 mm
Ancho: 10,6 mm
Espesor: 1,25 mm
Cantidad: 5000

Productos relacionados

Cód. 90714 834
ENGRAPADORA DE MANO
$ 3887.48
Cód. 90480 140 012
GRAPA 12 MM
$ 1065.68
Cód. 90480 140 008
GRAPA 8 MM
$ 701.78

Costos de financiación

766.77
Por favor esperá un momento.