Cód. 90714 834 | Peso 0.83Kg.

ENGRAPADORA DE MANO

Para grapas con una longitud máxima de 14 mm.
$ 2637.8 (iva incluido)
Fuerza de impacto ajustable(máx. y min.).
Libre retroceso.
Carga rápida.
Alto grado de seguridad en el trabajo.
Larga vida.

Capacidad del cargador: 84 grapas
Longitud de grapa: 6 a 14 mm
Peso: 820 g


Aplicaciones: Grapado suave en materiales duros, por ejemplo, revestimientos de techos,materiales aislantes, láminas de plástico,alfombras, tapicería, etc. en todo tipo de madera.

Productos relacionados

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.