Cód. 90772 14 | Peso 1.17Kg.

ARRANCADOR / CARGADOR PORTATIL

Arrancador para vehículos. Cargador de dispositivos digitales.
$ 9085.86 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 3028.62 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Portátil y multi-función.

Adecuado para arrancar vehículos de 12 V. a nafta con cilindrada hasta 5 litros y vehículos diesel  con cilindrada hasta 2,8 litros, con batería con una capacidad máxima de 70 Ah.

Se puede utilizar para cargar diversos tipos de dispositivos digitales de 5V/2A como smartphone, iPad, cámaras, MP3, MP4, PSP, etc.

Incluye luz LED con 3 funciones: linterna, intermitente y SOS.

Suministrado en práctico estuche con cierre para su fácil transporte.

Nota: Para evitar problemas de carga utilice el arrancador por lo menos con un 60% de carga (visible en el display LCD)

ATENCIÓN: USO NO PROFESIONAL

Productos relacionados

Cód. 90890 11
Arranca motores en spray 300 ml
$ 338.73
Cód. 90772 14 2
CABLE CON PINZAS P/BATERIA
$ 1847.75
Cód. 90772 14 1
CABLE USB 3 EN 1
$ 614.40

Costos de financiación

9085.86
Por favor esperá un momento.