LA MARCA DE LOS PROFESIONALES
LA EMPRESA
Würth en Argentina
Würth en el mundo
Nuestras Divisiones
Etica
Preguntas
Instructivo
Medios de Pago
Como operar con Pagomiscuentas
Catalogos
Descuentos 15%: Bases y condiciones
Línea Camiones
Línea Agrícola
Línea de Acero Inoxidable
Línea Lubricentro
Línea Chapa y Pintura
Línea Mecánica
Línea Motores
Carpinteria de aluminio
Catalogo de Clips
Herreria
Tornilleria
Catalogo de Herramientas Neumaticas
Linea Omnibus
Maletín multiusos, descubrilo!
Whatsapp
Destacados
Contacto
Consultas
Bolsa de trabajo
Registrarse
Ingresar
Toggle navigation
Todavía no agregaste ningún producto
Catálogo
Productos Químicos
Herramientas Manuales
Herramientas Neumáticas y línea de aire
Medición
Desbastar, Cortar, Taladra, Fresar y Pulir
Instalaciones Eléctricas
Equipamiento de Taller
Orsy - Carros, gabinetes, bancos, tableros y cajas
Seguridad e Higiene en el trabajo
Accesorios: Clips, Contrapesos, Repuestos
Normalizado
Nuevos Lanzamientos
Especiales del mes
Aditivos
Anclajes
Lubricantes y Desoxidantes
Cintas
Cuidado del automotor
Marcadores y Lacres
Pinturas, Lacas y Protección
Masillas
Pulido, Encerado y Terminación
Químicos para Electricidad
Químicos para frenos
Quimicos Para Limpieza
Siliconas
Selladores, Adhesivos y Juntas químicas
Soldadura
Testeo y limpieza de inyectores
Otros
Llaves
Tubos y Criques
Destornilladores, Puntas y Llaves T Y L
Pinzas, Alicates, Tenazas y Tijeras
Herramientas y Accesorios p/Carroceros y Chapistas
Extractores
Sierras
Cepillos y Limas
Cinceles, Punzones y Martillos
Herramientas de roscar
Cutter y espátulas
Pistolas de aplicación
Herramientas Diversas
Remachadoras
Sargentos, Sopapas y portapaneles
Mangos y multiplicadores de fuerza
Accesorios para Neumáticas
Herramientas neumáticas
Línea de aire
Torquímetros y goniómetros
Nivel láser
Termómetros
Galgas
Comprobador líquido de frenos
Boroscopio
Comparadores
Comprobador anticongelante
Micrómetros
Estetoscopios
Presión motor/circuito de refrigeración
Roscas
Brocas
Papel, Tacos, Discos y Rodillos abrasivos
Avellanadores y Fresas
Machos y Terrajas
Coronas
Gorros Pulido y Lustrado
Piedra esmeril
Cepillos
Discos
Terminales
Conexiones, Bornes y Aislamientos
Fusibles y Lamparas
Herramientas para Testeo
Criques y plumas
Imanes
Linternas
Cobertores y alfombras
Escaleras y andamios
Mangueras.
Camillas y sillas
Bandejas y embudos
Bombas para fluidos
Carro para barriles
Carros, gabinetes, bancos y tableros
Cajas y sistemas de Almacenaje
Accesorios para carros
Limpieza Personal
Otras Protecciones
Accesorios
Clips
Contrapesos
Tapones carter
Conex.Combustible/Aire
Bulonería
Tornillería punta aguja
Tornillería autoperforante
Remaches y Tuercas remachables
Seguros seeger
Tuercas
Arandelas
O´ring
Chavetas y Espinas elásticas
Precintos, Abrazaderas y otras sujeciones
Tarugos y Anclajes
Alemites
Calzos para acristalar
Enero
Febrero
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Diciembre
Somos Familia
Especial agro
LA EMPRESA
Würth en Argentina
Würth en el mundo
Nuestras Divisiones
Etica
Preguntas
Instructivo
Medios de Pago
Como operar con Pagomiscuentas
Catalogos
Descuentos 15%: Bases y condiciones
Línea Camiones
Línea Agrícola
Línea de Acero Inoxidable
Línea Lubricentro
Línea Chapa y Pintura
Línea Mecánica
Línea Motores
Carpinteria de aluminio
Catalogo de Clips
Herreria
Tornilleria
Catalogo de Herramientas Neumaticas
Linea Omnibus
Maletín multiusos, descubrilo!
Whatsapp
Contacto
Consultas
Bolsa de trabajo
Registrarse
Ingresar
Productos
Herramientas Manuales
/ MACHO PARA INSERTO 12 X 1.50 MM
Cód.
80664 12 150
| Peso 0.05Kg.
MACHO PARA INSERTO 12 X 1.50 MM
Macho para inserto de 12 x 1,50 mm
$ 5251.4 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1750.46 sin interés
Calcular cuotas
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Detalles del Producto
Ficha Técnica
Ficha Técnica 1
Costos de financiación
5251.4
Por favor esperá un momento.
- Plataforma -
Mercado Pago
×
Consultar Producto
Close